Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN206 HSS Form B 5,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handreibahle DIN206 HSS Form B 5,5mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 5,5mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 5,5mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 5,5mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 5,5mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 5,5mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 5,5mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 5,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-15000550
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784079891
EAN/GTIN:
     4317784079891
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle DIN206 HSS Form B 5,5mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,017 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din206 format, din 206, 4317784079891;3015000550;15000550;Handreibahle DIN206 HSS Form B 5, 5mm FORMAT;4317784079891;FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 11,07*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 8,73*
€ 12,21*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 8,72*
€ 12,21*
Lager 4682
4
1
€ 7,90*
ab € 8,86*
€ 12,34*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 8,86*
€ 12,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.