Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN206 HSS Form B 2,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handreibahle DIN206 HSS Form B 2,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 2,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 2,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 2,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 2,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 2,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 2,0mm FORMAT
Handreibahle DIN206 HSS Form B 2,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-15000200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784079822
EAN/GTIN:
     4317784079822
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle DIN206 HSS Form B 2,0mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,004 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206, 15000200;4317784079822;4317784079822;Handreibahle DIN206 HSS Form B 2, 0mm FORMAT ;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 9,87*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 7,46*
€ 10,59*
4 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 7,62*
€ 10,80*
Lager 4682
14
1
€ 7,90*
ab € 7,63*
€ 10,83*
5 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 7,88*
€ 11,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.