Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 60Grad 6,3mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 6,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 6,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 6,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 6,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 6,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 6,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 6,3mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-14590630
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784258555
EAN/GTIN:
     4317784258555
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334c
Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 60Grad 6,3mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,011 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: din 334, 4317784258555;3014590630;14590630;Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 60Grad 6, 3mm FORMAT;4317784258555;FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
10
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 8,74*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 6,56*
€ 9,45*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,57*
€ 9,46*
Lager 4682
19
1
€ 7,90*
ab € 6,63*
€ 9,58*
4 Tage
19
1
€ 4,30*
ab € 6,68*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.