Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Metabo BSZ14.4 Impuls NiMH 14,4 Volt 2500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Metabo BSZ14.4 Impuls NiMH 14,4 Volt 2500 mAh
Akku für Metabo BSZ14.4 Impuls NiMH 14,4 Volt 2500 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA96161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499961616
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Metabo BSZ14.4 IMPULS
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 14,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 2500 mAh
  • Farbe: rot/schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
2500 mAh
Farbe:
rot/schwarz
Höhe:
108 mm
Länge:
131 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
14.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 14,4v, akku für metabo, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Akku, Akkumulator, BSZ14.4, Ersatzakku, Ersatzbatterie, IMPULS, Maschinenakku, Werkzeugbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.