Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Black & Decker BL1514 Li-Ion 14,4 Volt 1500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Black & Decker BL1514 Li-Ion 14,4 Volt 1500 mAh
Akku für Black & Decker BL1514 Li-Ion 14,4 Volt 1500 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA95710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499957107
Suchbegriffe:
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Black & decker BL1514
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 1500 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
76 mm
Bruttogewicht:
0.728 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1500 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.728 kg
Höhe:
47 mm
Länge:
101 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
14.4 V
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 14,4v, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Akku, Akkumulator, BL1514, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Maschinenakku, Werkzeugbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.