Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Makita 1822 Li-Ion 18,0 Volt 1500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Makita 1822 Li-Ion 18,0 Volt 1500 mAh
Akku für Makita 1822 Li-Ion 18,0 Volt 1500 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA94601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499946019
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Makita 1822
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 18,0 Volt
  • die Kapazität beträgt 1500 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
72 mm
Bruttogewicht:
0.728 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1500 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.728 kg
Höhe:
113 mm
Länge:
153 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
18.0 V
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, 1822, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Maschinenakku, Werkzeugbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.