Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Metabo BSZ14.4 Li-Ion 14,4 Volt 3000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Metabo BSZ14.4 Li-Ion 14,4 Volt 3000 mAh
Akku für Metabo BSZ14.4 Li-Ion 14,4 Volt 3000 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA94561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499945616
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Metabo BSZ14.4
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 3000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Bruttogewicht:
0.608 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
3000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.608 kg
Höhe:
112 mm
Länge:
131 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
14.4 V
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 14,4v 3,0ah, akku für metabo, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Akku, Akkumulator, BSZ14.4, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Maschinenakku, Werkzeugbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.