Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Makita 4191DWD NiMH 12,0 Volt 3000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Makita 4191DWD NiMH 12,0 Volt 3000 mAh
Akku für Makita 4191DWD NiMH 12,0 Volt 3000 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA89483
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499894839
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Makita 4191DWD
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 12,0 Volt
  • die Kapazität beträgt 3000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
94 mm
Bruttogewicht:
0.72 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
3000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.72 kg
Höhe:
103 mm
Länge:
85 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
12.0 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.