Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Apple iPod Mini Li-Ion 3,7 Volt 500 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Apple iPod Mini Li-Ion 3,7 Volt 500 mAh schwarz
Akku für Apple iPod Mini Li-Ion 3,7 Volt 500 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA8887
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499088870
Suchbegriffe:
Akku für MP3-Player
Akkus für MP3-Player
akku für mp3-player 3,7v
akku für mp3 player
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Apple iPod Mini
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 500 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
500 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
40 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Akku, Akkumulator, Batterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, iPod, Mini, Musikplayer, Musikplayer-Akku, Musikplayer-Batterie, MusikplayerAkku, MusikplayerBatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.