Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für HP HDX X16-1310EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für HP HDX X16-1310EG
Original Netzteil für HP HDX X16-1310EG
Artikel-Nr.:
     467-MCBA88842
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499888425
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für HP HDX X16-1310EG
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 200 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 10,3 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
10.3 A
Breite:
95 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
27 mm
Länge:
171 mm
Leistungsaufnahme:
200 W
Marke:
HP
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, hp notebooknetzteil, netzteil notebook, notebooknetzteil 200w, 1310EG, Aufladegerät, HDX, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung, X16, X16-1310EG, X161310EG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.