Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Creative Zen Micro Li-Ion 3,7 Volt 680 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Creative Zen Micro Li-Ion 3,7 Volt 680 mAh schwarz
Akku für Creative Zen Micro Li-Ion 3,7 Volt 680 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA8775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499087750
Suchbegriffe:
Akku für MP3-Player
Akkus für MP3-Player
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Creative Zen Micro
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 680 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
680 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
54 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, akku für mp3-player 3,7v, akku für mp3 player, lithium-ionen-akku 680mah, Akku, Akkumulator, Batterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Micro, Musikplayer, Musikplayer-Akku, Musikplayer-Batterie, MusikplayerAkku, MusikplayerBatterie, Zen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.