Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät kompatibel mit Canon LEGRIA HF R205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät kompatibel mit Canon LEGRIA HF R205
Ladegerät kompatibel mit Canon LEGRIA HF R205
Artikel-Nr.:
     467-MCBA86440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499864405
Suchbegriffe:
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
Canon Digitalkamera Akku
  • Ladegerät kompatibel mit Canon LEGRIA HF R205
  • der Ausgangsstrom beträgt 1,0 Ampere
  • Farbe: Silberfarben
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
1.0 A
Breite:
69 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Farbe:
Silberfarben
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
37 mm
Länge:
107 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, Aufladegerät, HF, Ladegerät, LEGRIA, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, R205, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.