Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für TOSHIBA SATELLITE C660-2Q7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für TOSHIBA SATELLITE C660-2Q7
Original Netzteil für TOSHIBA SATELLITE C660-2Q7
Artikel-Nr.:
     467-MCBA86156
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499861565
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für TOSHIBA SATELLITE C660-2Q7
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 75 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,95 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
3.95 A
Breite:
56 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
31 mm
Länge:
130 mm
Leistungsaufnahme:
75 W
Marke:
Toshiba
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, toshiba netzteil notebook, netzteil notebook, netzteil notebook 75w, 2Q7, Aufladegerät, C660, C660-2Q7, C6602Q7, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, SATELLITE, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.