Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Makita 6204DWAL NiMH 9,6 Volt 3000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Makita 6204DWAL NiMH 9,6 Volt 3000 mAh
Akku für Makita 6204DWAL NiMH 9,6 Volt 3000 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA8526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499085268
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Makita 6204DWAL
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 9,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 3000 mAh
Weitere Informationen:
Breite:
77 mm
Bruttogewicht:
0.54 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
3000 mAh
Gewicht:
0.54 kg
Höhe:
102 mm
Länge:
89 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
9.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.