Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Asus X72D Li-Ion 14,8 Volt 4400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Asus X72D Li-Ion 14,8 Volt 4400 mAh schwarz
Akku für Asus X72D Li-Ion 14,8 Volt 4400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA83287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499832879
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Asus X72D
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
82 mm
Bruttogewicht:
0.4 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
21 mm
Länge:
153 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
14.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, notebook akku 4400mah, akku für laptop, notebook akku 14,8v, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, X72D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.