Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sony MDR-RF800R NiMH 1,2 Volt 700 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sony MDR-RF800R NiMH 1,2 Volt 700 mAh schwarz
Akku für Sony MDR-RF800R NiMH 1,2 Volt 700 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA82551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499825512
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Sony MDR-RF800R
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 1,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 700 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
700 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.01 kg
Höhe:
11 mm
Länge:
46 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku 700mah, akku für ericsson, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Kopfhörerakku, Kopfhörerbatterie, MDR, MDR-RF800R, MDRRF800R, RF800R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.