Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für HP HSTNN-C13C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für HP HSTNN-C13C
Original Netzteil für HP HSTNN-C13C
Artikel-Nr.:
     467-MCBA77256
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499772564
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für HP HSTNN-C13C
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 4,74 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
4.74 A
Breite:
47 mm
Bruttogewicht:
0.5 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.5 kg
Höhe:
27 mm
Länge:
123 mm
Leistungsaufnahme:
90 W
Marke:
HP
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, hp notebooknetzteil, netzteil notebook, notebooknetzteil 90watt, Aufladegerät, C13C, HSTNN, HSTNN-C13C, HSTNNC13C, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.