Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für HP HDX X18-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für HP HDX X18-1000
Original Netzteil für HP HDX X18-1000
Artikel-Nr.:
     467-MCBA73390
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499733909
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für HP HDX X18-1000
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 120 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 6,15 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
6.15 A
Breite:
62 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
33 mm
Länge:
163 mm
Leistungsaufnahme:
120 W
Marke:
HP
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, hp notebooknetzteil, netzteil notebook, 1000, 18, 18-1000, 181000, Aufladegerät, HDX, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung, X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.