Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HP Compaq 15-H056NL (K3H57EA) Li-Ion 14,8 Volt 2800 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für HP Compaq 15-H056NL (K3H57EA) Li-Ion 14,8 Volt 2800 mAh schwarz
Akku für HP Compaq 15-H056NL (K3H57EA) Li-Ion 14,8 Volt 2800 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA72500
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499725003
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von HP Compaq
  • zur Verwendung für HP Compaq 15-H056NL (K3H57EA)
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 2800 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
Bruttogewicht:
0.22 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2800 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
22 mm
Länge:
274 mm
Marke:
HP Compaq
Originalzubehör:
ja
Spannung:
14.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebook akku 14,8v, notebookakku für hp, 15, 15-H056NL, 15H056NL, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, H056NL, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.