| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MCBA71894 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4021499718944 |
| |
|
| | |
| - Ladegerät kompatibel mit FUJI NP-95
- die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
- die Ausgangsspannung beträgt 12 Volt
- der Ausgangsstrom beträgt 1,0 Ampere
Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 100-240 V | Ausgangsspannung: | 12 V | Ausgangsstrom: | 1,0 A | Marke: | k.A. | Originalzubehör: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fuji Digitalcameraakku, Fuji Digitalkamera Akku, Fuji Digitalkameraakku, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, 95, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, NP, NP-95, NP95, Stromversorgung |
| | |
| |