Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für LG Electronics K220Z Li-Pol 3,85 Volt 4100 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für LG Electronics K220Z Li-Pol 3,85 Volt 4100 mAh schwarz
Akku für LG Electronics K220Z Li-Pol 3,85 Volt 4100 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA64013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499640139
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für LG Electronics K220Z
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,85 Volt
  • die Kapazität beträgt 4100 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4100 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.05 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
97 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.85 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akku mobiltelefon, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, K220Z, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.