Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sony Ericsson DTX-0006/2A NiMH 3,6 Volt 600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sony Ericsson DTX-0006/2A NiMH 3,6 Volt 600 mAh
Akku für Sony Ericsson DTX-0006/2A NiMH 3,6 Volt 600 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA6348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499063488
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Ericsson
Akku für Sony
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Sony ericsson DTX-0006/2A
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 600 mAh
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
600 mAh
Farbe:
grün
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
11 mm
Länge:
46 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.