Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Microsoft Lync 2010 Li-Pol 3,7 Volt 140 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Microsoft Lync 2010 Li-Pol 3,7 Volt 140 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA59832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499598324
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Microsoft Lync 2010
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 140 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
23 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
140 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.01 kg
Höhe:
9 mm
Länge:
33 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, 2010, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Kopfhörerakku, Kopfhörerbatterie, Lync
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.