Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Cardo Scala Rider Q1 Li-Pol 3,7 Volt 320 mAh weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Cardo Scala Rider Q1 Li-Pol 3,7 Volt 320 mAh weiß
Akku für Cardo Scala Rider Q1 Li-Pol 3,7 Volt 320 mAh weiß
Artikel-Nr.:
     467-MCBA59304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499593046
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Cardo Scala Rider Q1
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 320 mAh
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
320 mAh
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.01 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
51 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Kopfhörerakku, Kopfhörerbatterie, Q1, Rider, Scala
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.