Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Asus ZenBook UX301LA Li-Pol 11,1 Volt 4500 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Asus ZenBook UX301LA Li-Pol 11,1 Volt 4500 mAh schwarz
Akku für Asus ZenBook UX301LA Li-Pol 11,1 Volt 4500 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA59222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499592223
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Asus ZenBook UX301LA
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,1 Volt
  • die Kapazität beträgt 4500 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Bruttogewicht:
0.39 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4500 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.39 kg
Höhe:
8 mm
Länge:
305 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.1 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, notebook akku lipo, akku für laptop, notebookakku 11,1v, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, UX301LA, ZenBook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.