Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sony DCR-PC5 Li-Ion 3,6 Volt 2800 mAh anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sony DCR-PC5 Li-Ion 3,6 Volt 2800 mAh anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-MCBA57249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499572492
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Sony DCR-PC5
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 2800 mAh
  • Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2800 mAh
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
43 mm
Länge:
52 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.6 V
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Ericsson, Akku für Sony, Akku für Sony-Ericsson, Akkus für Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für ericsson, Akku, Akkumulator, Camcorderakku, Camcorderbatterie, DCR, DCR-PC5, DCRPC5, Digitalkameraakku, Digitalkamerabatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, PC5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.