Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sony DCR-PC5 Li-Ion 3,6 Volt 2600 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sony DCR-PC5 Li-Ion 3,6 Volt 2600 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA57239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499572393
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Sony DCR-PC5
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 2600 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2600 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
43 mm
Länge:
52 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.6 V
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Ericsson, Akku für Sony, Akku für Sony-Ericsson, Akkus für Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für ericsson, Akku, Akkumulator, Camcorderakku, Camcorderbatterie, DCR, DCR-PC5, DCRPC5, Digitalkameraakku, Digitalkamerabatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, PC5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.