Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Telefunken A 858 P NiMH 9,6 Volt 2100 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Telefunken A 858 P NiMH 9,6 Volt 2100 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA57114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499571143
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Telefunken A 858 P
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 9,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 2100 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
66 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
2100 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
31 mm
Länge:
112 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
9.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.