Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Grundig VSC 50 NiMH 9,6 Volt 2100 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Grundig VSC 50 NiMH 9,6 Volt 2100 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA57105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499571051
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Grundig VSC 50
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 9,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 2100 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
66 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
2100 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
31 mm
Länge:
112 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
9.6 V
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Grundig, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku 2.100 mah, akku für digitalkamera / camcorder, 50, Akku, Akkumulator, Camcorderakku, Camcorderbatterie, Digitalkameraakku, Digitalkamerabatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, VSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.