Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil kompatibel mit Odys Fusion|Loox|Uno X10|Tablet PC 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil kompatibel mit Odys Fusion|Loox|Uno X10|Tablet PC 4
Netzteil kompatibel mit Odys Fusion|Loox|Uno X10|Tablet PC 4
Artikel-Nr.:
     467-MCBA55407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499554078
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Netzteil kompatibel mit Odys Fusion|Loox|Uno X10|Tablet PC 4
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 10 Watt
  • der Ausgangsstrom beträgt 2 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsstrom:
2 A
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.25 kg
GPSR:
AGI Angela Gutzeit Industrievertretungen GmbH, Curslacker Deich, 194a, 21039, Hamburg, Deutschland, https://www.agi-akku.de/, verkauf@agi-akku.de, +49 4152 88769 0
Höhe:
25 mm
Länge:
65 mm
Leistungsaufnahme:
10 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Produktbezeichnung:
Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, 10, Aufladegerät, Ieos, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Pro, Quad, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.