Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil kompatibel mit Asus Eee PC 1001|ADP-40PH-AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil kompatibel mit Asus Eee PC 1001|ADP-40PH-AB
Artikel-Nr.:
     467-MCBA55129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499551299
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Netzteil kompatibel mit Asus Eee PC 1001|ADP-40PH-AB
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 40 Watt
  • der Ausgangsstrom beträgt 2,1 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsstrom:
2.1 A
Breite:
47 mm
Bruttogewicht:
0.23 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
26 mm
Länge:
111 mm
Leistungsaufnahme:
40 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, 40w netzteil notebook, netzteil notebook, Aufladegerät, Eee, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, PC, R101D, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.