Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil kompatibel mit A1 Q10 air+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil kompatibel mit A1 Q10 air+
Artikel-Nr.:
     467-MCBA55084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499550841
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Netzteil kompatibel mit A1 Q10 air+
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 36 Watt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsstrom:
3 A
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.18 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
28 mm
Länge:
95 mm
Leistungsaufnahme:
36 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook 36w, netzteil notebook, air+, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Q10, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.