Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für IBM THINKPAD T 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für IBM THINKPAD T 60
Original Netzteil für IBM THINKPAD T 60
Artikel-Nr.:
     467-MCBA49745
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499497450
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für IBM THINKPAD T 60
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 20 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 4,5 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
4.5 A
Breite:
50 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
30 mm
Länge:
125 mm
Leistungsaufnahme:
90 W
Marke:
Ibm
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, notebooknetzteil 90watt, netzteil notebook, notebooknetzteil ibm, 60, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung, T, THINKPAD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.