Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo L14M2P24 (L14L2P22) Li-Pol 7,6 Volt 4610 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo L14M2P24 (L14L2P22) Li-Pol 7,6 Volt 4610 mAh schwarz
Akku für Lenovo L14M2P24 (L14L2P22) Li-Pol 7,6 Volt 4610 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA49736
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5711783206941
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Lenovo
  • zur Verwendung für Lenovo L14M2P24 (L14L2P22)
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 7,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 4610 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm
Bruttogewicht:
0.22 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4610 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
198 mm
Marke:
Lenovo
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, L14M2P24, Notebookbatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 56,57*
€ 73,87*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 129,36*
€ 173,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.