Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Htc Sensation Li-Ion 3,7 Volt 1730 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Htc Sensation Li-Ion 3,7 Volt 1730 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA48667
Hersteller:
     HTC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499486676
Suchbegriffe:
Akku für HTC
Akkus für HTC
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
  • Originalakku von Htc
  • zur Verwendung für Htc Sensation
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1730 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
51 mm
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1730 mAh
Farbe:
schwarz
Höhe:
5 mm
Länge:
51 mm
Marke:
Htc
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akku für htc, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Sensation, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.