Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo ThinkPad L570 Li-Ion 10,8 Volt 4400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo ThinkPad L570 Li-Ion 10,8 Volt 4400 mAh schwarz
Akku für Lenovo ThinkPad L570 Li-Ion 10,8 Volt 4400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA48617
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499486171
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Lenovo
  • zur Verwendung für Lenovo ThinkPad L570
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 10,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
schwarz
Marke:
Lenovo
Originalzubehör:
ja
Spannung:
10.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.