Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Fujitsu Lifebook E753 Li-Ion 10,8 Volt 4500 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Fujitsu Lifebook E753 Li-Ion 10,8 Volt 4500 mAh schwarz
Akku für Fujitsu Lifebook E753 Li-Ion 10,8 Volt 4500 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA45803
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499458031
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
  • Originalakku von Fujitsu
  • zur Verwendung für Fujitsu Lifebook E753
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 10,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 4500 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Bruttogewicht:
0.38 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4500 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.38 kg
Höhe:
20 mm
Länge:
269 mm
Marke:
Fujitsu
Originalzubehör:
ja
Spannung:
10.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Fujitsu, notebookakku für fujitsu, Akku, Akkumulator, E753, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Lifebook, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.