Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Dell Latitude E5570 Li-Ion 7,6 Volt 8150 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Dell Latitude E5570 Li-Ion 7,6 Volt 8150 mAh schwarz
Akku für Dell Latitude E5570 Li-Ion 7,6 Volt 8150 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA44812
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499448124
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Dell
  • zur Verwendung für Dell Latitude E5570
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 8150 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
104 mm
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
8150 mAh
Farbe:
schwarz
Höhe:
8 mm
Länge:
233 mm
Marke:
Dell
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku 60 wh 7.6v, akku für laptop, Akku, Akkumulator, E5570, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Latitude, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.