Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Hewlett-Packard iPAQ 314 Travel Companion Li-Ion 3,7 Volt 1700 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Hewlett-Packard iPAQ 314 Travel Companion Li-Ion 3,7 Volt 1700 mAh schwarz
Akku für Hewlett-Packard iPAQ 314 Travel Companion Li-Ion 3,7 Volt 1700 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA43260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499432604
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Navigationsgeräte Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Hewlett-Packard iPAQ 314 Travel Companion
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1700 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
54 mm
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1700 mAh
Farbe:
schwarz
Höhe:
6 mm
Länge:
63 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: navigationsgeräte akku, 314, Akku, Akkumulator, Batterie, Companion, Ersatzakku, Ersatzbatterie, iPAQ, Navigations, Navigations-Akku, Navigations-Batterie, NavigationsAkku, NavigationsBatterie, Travel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.