Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Notebooknetzteil für DELL HA65NS5-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Notebooknetzteil für DELL HA65NS5-00
Original Notebooknetzteil für DELL HA65NS5-00
Artikel-Nr.:
     467-MCBA42514
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499425149
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Notebooknetzteil für DELL HA65NS5-00
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,34 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
3.34 A
Breite:
54 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
20 mm
Länge:
125 mm
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
Dell
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, dell notebooknetzteil 65w, netzteil notebook, notebooknetzteil 65w, 00, Aufladegerät, HA65NS5, HA65NS5-00, HA65NS500, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.