Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HP Compaq NX5000 Li-Ion 14,4 Volt 4400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für HP Compaq NX5000 Li-Ion 14,4 Volt 4400 mAh schwarz
Akku für HP Compaq NX5000 Li-Ion 14,4 Volt 4400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA42040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499420403
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für HP Compaq NX5000
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
78 mm
Bruttogewicht:
0.39 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.39 kg
Höhe:
18 mm
Länge:
142 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
14.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.