Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Telekom GPRHP70-R007 NiMH 2,4 Volt 500 mAh grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Telekom GPRHP70-R007 NiMH 2,4 Volt 500 mAh grün
Akku für Telekom GPRHP70-R007 NiMH 2,4 Volt 500 mAh grün
Artikel-Nr.:
     467-MCBA40303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499403031
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Telekom GPRHP70-R007
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 2,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 500 mAh
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
500 mAh
Farbe:
grün
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
35 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
2.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, GPRHP70, GPRHP70-R007, GPRHP70R007, R007, Telefonakku, Telefonbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.