Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebooknetzteil kompatibel mit HP COMPAQ PRESARIO CQ61-330E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notebooknetzteil kompatibel mit HP COMPAQ PRESARIO CQ61-330E
Notebooknetzteil kompatibel mit HP COMPAQ PRESARIO CQ61-330E
Artikel-Nr.:
     467-MCBA39731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499397316
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Notebooknetzteil kompatibel mit HP COMPAQ PRESARIO CQ61-330E
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 4,74 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
4.74 A
Breite:
47 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
27 mm
Länge:
123 mm
Leistungsaufnahme:
90 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook 90w, netzteil notebook, 330EG, Aufladegerät, CQ61, CQ61-330EG, CQ61330EG, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, PRESARIO, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.