Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät kompatibel mit DURACELL CR17345 inkl. 2 Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät kompatibel mit DURACELL CR17345 inkl. 2 Akkus
Ladegerät kompatibel mit DURACELL CR17345 inkl. 2 Akkus
Artikel-Nr.:
     467-MCBA39125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499391253
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Ladegerät kompatibel mit DURACELL CR17345 inkl. 2 Akkus
  • die Anschlussspannung beträgt 3.0 Volt
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
3.0 V
Bruttogewicht:
0.2 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
500 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.2 kg
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, 2, Akkus, Aufladegerät, CR17345, inkl., Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.