|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-MCBA38764 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4021499387645 |
| |
|
|  |  |
 | - Original Akkuladegerät für SONY ALPHA DSLR-A6000
- die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
- die Ausgangsspannung beträgt 8,4 Volt
- der Ausgangsstrom beträgt 400 Ampere
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen:  |  | Anschlussspannung: | 100-240 V | Ausgangsspannung: | 8,4 V | Ausgangsstrom: | 0,4 A | Farbe: | schwarz | Marke: | Sony | Originalzubehör: | ja | Produktbezeichnung: | Akkuladegerät | GPSR: | Sony Europe B.V., Zweigniederlassung , Kemperpaltz, 1, 10785, Berlin, Deutschland, www.sony.com, support@sony.com, +49 30 41955 1000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, A6000, ALPHA, Aufladegerät, DSLR, DSLR-A6000, DSLRA6000, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung |
|  |  |
| |