Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Microsoft BV-T4D Li-Ion 3,85 Volt 2950 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Microsoft BV-T4D Li-Ion 3,85 Volt 2950 mAh schwarz
Akku für Microsoft BV-T4D Li-Ion 3,85 Volt 2950 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA38546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499385467
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Microsoft BV-T4D
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,85 Volt
  • die Kapazität beträgt 2950 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2950 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
80 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.85 V
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akku mobiltelefon, Akku, Akkumulator, BV, BV-T4D, BVT4D, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, T4D, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.