Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für HP ENVY 17-K102NG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für HP ENVY 17-K102NG
Original Netzteil für HP ENVY 17-K102NG
Artikel-Nr.:
     467-MCBA37127
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499371279
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für HP ENVY 17-K102NG
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 4,62 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
4.62 A
Breite:
62 mm
Bruttogewicht:
0.34 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.34 kg
Höhe:
33 mm
Länge:
163 mm
Leistungsaufnahme:
90 W
Marke:
HP
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook hp 90w, netzteil notebook hp, netzteil notebook, 17, 17-K102NG, 17K102NG, Aufladegerät, ENVY, K102NG, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.