Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Samsung SM-G530F Li-Ion 3,8 Volt 2600 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Samsung SM-G530F Li-Ion 3,8 Volt 2600 mAh schwarz
Akku für Samsung SM-G530F Li-Ion 3,8 Volt 2600 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA35232
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499352322
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
  • Originalakku von Samsung
  • zur Verwendung für Samsung SM-G530F
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 2600 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2600 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
63 mm
Marke:
Samsung
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für samsung-handys 3.8 v li-ion 2600 mah, akkus für samsung handys, akkus für samsung-handys 2600 mah, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, G530F, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, SM, SM-G530F, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, SMG530F, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.