Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sony Xperia T3 Li-Pol 3,8 Volt 2500 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sony Xperia T3 Li-Pol 3,8 Volt 2500 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA34899
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499348998
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
  • Originalakku von Sony
  • zur Verwendung für Sony Xperia T3
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 2500 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
2500 mAh
Farbe:
schwarz
Marke:
Sony
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku für sony vaio, akku für ericsson, handy akku 3.8v, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, T3, Telefonakku, Xperia
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.