Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sony DCR-DVD103 Li-Ion 7,2 Volt 2100 mAh grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sony DCR-DVD103 Li-Ion 7,2 Volt 2100 mAh grau
Akku für Sony DCR-DVD103 Li-Ion 7,2 Volt 2100 mAh grau
Artikel-Nr.:
     467-MCBA3358
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499033580
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Sony DCR-DVD103
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 2100 mAh
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Bruttogewicht:
0.13 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2100 mAh
Farbe:
grau
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
46 mm
Länge:
46 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.2 V
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Ericsson, Akku für Sony, Akku für Sony-Ericsson, Akkus für Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für ericsson, Akku, Akkumulator, Camcorderakku, Camcorderbatterie, DCR, DCR-DVD103, DCRDVD103, Digitalkameraakku, Digitalkamerabatterie, DVD103, Ersatzakku, Ersatzbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.